柄付ボディタオル 600個入 BTシリーズ

柄付ボディタオル 600個入 BTシリーズ - 三和[店舗什器・備品]柄付ボディタオル 600個入 BTシリーズ - 三和[店舗什器・備品]柄付ボディタオル 600個入 BTシリーズ - 三和[店舗什器・備品]
仕様●サイズ:約100×850mm●素材:ポリエステル●内袋:25個×24袋内容量1箱(600個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02588306BT-3767-6639-90
37,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02588315BT-3567-6639-92
37,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02588331BT-3667-6639-91
37,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする