アズワン
サンクレット#15F 20130101シリーズ
フタ一体型のネスティングコンテナー。機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送用に。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):339×271×194●有効内寸(mm):292×209×167●内容量(L):11.7●圧縮荷重:8.12kN(829kgf)
アズワン品番
67-6648-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02592847
20130101GL802
¥
5,580
¥
5,524
¥
6,076
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください