アズワン
サンクレット#120セット 21200001シリーズ
フタ一体型のネスティングコンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):703×546×427●有効内寸(mm):600×469×395●内容量(L):120●圧縮荷重:9.21kN(940kgf)
アズワン品番
67-6648-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02592856
21200001GL802
¥
19,420
¥
19,226
¥
21,149
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください