サンテナー A120-2 ハンドル付 11300101シリーズ

サンテナー A120-2 ハンドル付 11300101シリーズ - アズワン

ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。

仕様●材質:PP●外寸(mm):808×553×370●有効内寸(mm):692×447×302●内容量(L):120●圧縮荷重:4.21kN(430kgf)アズワン品番67-6648-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0259286511300101YE310
15,530
15,375
16,913(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする