アズワン
サンテナー B17FC MM 網目 10170800シリーズ
底面側面網目のコンテナーです。4辺にラベル剥離用のリブがあります。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):550×435×90●有効内寸(mm):510×403×73●内容量(L):16.8●圧縮荷重:27.0kN(2750kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02592935
10170800YEMOR
67-6649-59
¥
3,090
¥
3,059
¥
3,365
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02592951
10170800GLDFK
67-6649-58
¥
3,090
¥
3,059
¥
3,365
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください