アズワン
サンテナー B18-3 孔有 10110200シリーズ
底面網目の浅型コンテナーです。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):628×438×54●有効内寸(mm):576×388×40●内容量(L):11.2●圧縮荷重:23.3kN(2375kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02592960
10110200WH101
67-6649-67
¥
3,330
¥
3,297
¥
3,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02592969
10110200BL502
67-6649-66
¥
3,330
¥
3,297
¥
3,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください