アズワン
サンテナー B25-7 10245500シリーズ
サンテナーB#25の底面ベタ面タイプ
仕様
●材質:PE●外寸(mm):520×363×158●有効内寸(mm):477×320×141●内容量(L):23.7●圧縮荷重:18.4kN(1878kgf)
アズワン品番
67-6650-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02592996
10245500BL502
¥
3,120
¥
3,089
¥
3,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください