伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ

伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ - アイ・エル・シー

棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを7段階調整できます。棚板厚みは0.5mm バーガンディ色の綺麗な塗装を施しております。、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。

仕様●材質:●▼天板:スチール(粉体塗装)●▼フレーム:スチール(粉体塗装)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550~900×D400×H1460mm●棚板厚み:0.5mm●S字フック×2個付き●重量:16.9kg内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02593021KP-4003WH67-6650-61
59,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
02593030KP-4003BK67-6650-60
59,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする