曜日別特売

伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ

伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ - アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ - アイ・エル・シー

棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを5段階調整できます。棚板厚みは0.8mm 傷や汚れに強いガルバリウム鋼板仕様、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。

仕様●材質:●▼天板:ガルバリウム鋼板 ●▼フレーム:スチール(クロムメッキ)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550~900×D400×H1290mm●棚板厚み:0.8mm●S字フック×2個付き●重量:14kg内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02593039KPG-4002BK67-6650-63
47,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
02593048KPG-4002SL67-6650-62
47,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
02593057KPG-4002WH67-6650-64
47,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする