アズワン
玉コン 5型 2把手
全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:27.9kN(2,850kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02594430
10489300OR301
67-6655-56
¥
4,070
¥
4,029
¥
4,432
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02594439
10489300BL502
67-6655-55
¥
4,070
¥
4,029
¥
4,432
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください