玉コン 5型 4把手

玉コン 5型 4把手 - アズワン玉コン 5型 4把手 - アズワン玉コン 5型 4把手 - アズワン

全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。

仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:26.2kN(2,680kgf)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0259444810488300OR30167-6655-58
4,070
4,029
4,432(税込)
5日以内出荷
返品不可
0259445710488300BL50267-6655-57
4,070
4,029
4,432(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする