アズワン
サンテナー B30
サンテナーB#20、B#30シリーズに2個で相互嵌合可能なサイズです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):460×350×110●有効内寸(mm):411×301×89●内容量(L):13.1●圧縮荷重:11.76kN(1200kgf)
アズワン品番
67-6655-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02594466
10115200BLNGE
¥
2,920
¥
2,891
¥
3,180
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください