アズワン
サンテナー B60 グレー
りんご収穫・保管用コンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):642×316×327●有効内寸(mm):597×266×316●内容量(L):51.8●圧縮荷重:20.2kN(2061kgf)
アズワン品番
67-6656-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02594475
10345100GL803
¥
6,810
¥
6,742
¥
7,416
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください