日工精機
メトロノーム 木製
木製メトロノームは、天然木ならではのやさしい音色を奏でます。
仕様
●サイズ:130×130×230mm●テンポ範囲:毎分40~208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:600g●木製目盛カバー付き
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02596731
104
67-6668-21
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02596740
103
67-6668-20
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください