日工精機
玉虫塗メトロノーム
東北工芸製作所(仙台市)とのコラボレーションで実現した、漆芸メトロノーム。
仕様
●サイズ:130×130×230mm●テンポ範囲:毎分40~208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:580g●木製目盛カバー付き
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02596758
122
67-6668-23
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
02596767
124
67-6668-25
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
02596776
125
67-6668-26
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
02596785
123
67-6668-24
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
02596749
121
67-6668-22
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください