桜井
IJトレペ75R 2本入 IJG75シリーズ
適度な厚さのある高透明度のトレーシングペーパーです。
仕様
●厚さ:約70μm●坪量:75g/m2●内径:2インチ●外径:約85mm
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02600276
IJG75RD
67-6868-72
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02600285
IJG75RB
67-6868-73
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02600301
IJG75RA
67-6868-74
¥
42,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください