中部コーポレーション
初雪 電動式ブロックアイススライサー HBシリーズ
氷サイズ半貫目氷(約13cm角)、※ベースが一体化の為、器とあわせて高さ20cmを超える盛り付けは出来ません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:355×402×H760mm●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:95/82.5W●氷削能力:1.8/2.2(kg/分)●円盤有効径:約200mm●質量:20kg●コード番号:AD3873
アズワン品番
67-6875-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02604476
HB-320A
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください