曜日別特売

レーバン デミタス ブイヨン用ラック

レーバン デミタス ブイヨン用ラック - レーバンレーバン デミタス ブイヨン用ラック - レーバンレーバン デミタス ブイヨン用ラック - レーバンレーバン デミタス ブイヨン用ラック - レーバンレーバン デミタス ブイヨン用ラック - レーバンレーバン デミタス ブイヨン用ラック - レーバンレーバン デミタス ブイヨン用ラック - レーバン

軽量化に成功:フルサイズラックで平均7%の軽量化に成功。、さらにお取扱いが楽になりました。、レーバンフルサイズラックのカラーは、4色あります。(グリーン、スカイブルー、レッド、ベージュ)、※グラスの識別、収納、管理にたいへん便利です。、カラーバリエーション、▼色ごとに食器の種類や使用場所を仕分けるなど、分類方法の幅が広がります。、ピンレスタイプ、▼組み立てにピンを使用していたタイプにかわり、結合型ウェッジ(くさび)を採用したピンレスタイプになりました。、▼組み付けるとはずれることはなく、安全性の強化を実現しました。、仕切り下部のディバイダーがハンドルの付いた食器を守ります。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
注意
●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026049919-70-S/D67-6879-97
19,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260500016-70-S/D67-6879-99
15,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260500916-89-S/D67-6880-01
17,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260501825-70-S/D67-6880-02
18,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260502725-89-S/D67-6880-03
17,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260503636-70-S/D67-6880-04
21,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260504536-89-S/D67-6880-05
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260506149-70-S/D67-6880-06
18,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260507049-89-S/D67-6880-07
19,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
026050799-89-S/D67-6879-98
19,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする