曜日別特売

レーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ

レーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ - レーバンレーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ - レーバンレーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ - レーバンレーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ - レーバンレーバン フルサイズ ステムウェアラック フラットベース 49シリーズ - レーバン

軽量化に成功:フルサイズラックで平均7%の軽量化に成功。、さらにお取扱いが楽になりました。、ピンレスタイプ、▼組み立てにピンを使用していたタイプにかわり、結合型ウェッジ(くさび)を採用したピンレスタイプになりました。、▼組み付けるとはずれることはなく、安全性の強化を実現しました。、※底の目が細いフラットベースの為、口径の小さなグラス(シェリーグラス、とっくり等)におすすめです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
注意
●※ホットスタンプ、ネームクリップ対応可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0260508849-89-SWP67-6880-63
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260509749-108-SWP67-6880-64
17,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260510649-127-SWP67-6880-65
19,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260511549-146-SWP67-6880-66
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260513149-164-SWP67-6880-67
21,600
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260514049-202-SWP67-6880-69
23,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260514949-220-SWP67-6880-70
26,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260515849-239-SWP67-6880-71
26,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260516749-258-SWP67-6880-72
27,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
0260517649-183-SWP67-6880-68
28,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする