レーバン
レーバン ハーフサイズ オープンラック H1シリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:502×254×234mm●内寸法:462×214mm●有効深さ:212mm●色:ベージュ・ブラウン、ピンタイプ(ベージュのみ)●重量:1.5kg●材質:ポリプロピレン●コード番号:AF0951
アズワン品番
67-6881-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02605185
H1-212
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください