曜日別特売

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロ

掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02606251CPU243664S467-6886-28
115,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606260CPU184864S467-6885-87
117,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606269CPU247264S467-6886-48
177,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606278CPU214864S467-6886-12
131,200
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606287CPU213672S467-6886-05
111,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606296CPU214872S467-6886-13
131,900
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606305CPU185472S467-6885-92
131,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606321CPU216072S467-6886-21
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606330CPU216064S467-6886-20
154,200
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606339CPU214284S467-6886-10
131,200
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606348CPU214884S467-6886-14
137,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606357CPU184264S467-6885-83
113,700
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606366CPU183664S467-6885-79
101,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606375CPU215456S467-6886-15
141,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606391CPU185464S467-6885-91
130,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606400CPU215464S467-6886-16
144,700
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606409CPU245464S467-6886-40
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606418CPU217272S467-6886-25
175,100
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606427CPU245472S467-6886-41
148,900
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606436CPU217264S467-6886-24
174,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606445CPU214272S467-6886-09
125,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606461CPU187264S467-6885-99
155,700
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606470CPU213664S467-6886-04
110,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606479CPU215472S467-6886-17
145,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606488CPU214264S467-6886-08
124,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606497CPU246064S467-6886-44
157,200
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606506CPU244864S467-6886-36
135,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606515CPU214856S467-6886-11
128,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606531CPU186064S467-6885-95
139,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606540CPU244264S467-6886-32
127,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする