弘進ゴム
弘進 シェフメイトα7000
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
クラリーノアッパーEVA、キュービックソール
機能
衝撃吸収底、耐油ソール、抗菌
足幅
3E
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02610171
-
ピンク
23
67-6902-88
AG1552
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610180
-
ミント
24.5
67-6902-97
AG1561
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610189
-
ピンク
22
67-6902-86
AG1550
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610198
-
ピンク
22.5
67-6902-87
AG1551
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610207
-
ピンク
23.5
67-6902-89
AG1553
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610216
-
ピンク
24
67-6902-90
AG1554
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610225
-
ピンク
24.5
67-6902-91
AG1555
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610241
-
ミント
22
67-6902-92
AG1556
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610250
-
ミント
22.5
67-6902-93
AG1557
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610259
-
ミント
23
67-6902-94
AG1558
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610268
-
ミント
24
67-6902-96
AG1560
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610277
-
ミント
25
67-6902-98
AG1562
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610286
-
ミント
25.5
67-6902-99
AG1563
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610295
-
ミント
26
67-6903-01
AG1564
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610311
-
ミント
26.5
67-6903-02
AG1565
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610320
-
ミント
27
67-6903-03
AG1566
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
02610329
-
ミント
28
67-6903-04
AG1567
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください