アズワン
ダストカート ダークグレー KTPシリーズ
足ペダル式なのでワンタッチで開け閉めができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:475×555×H960mm●容量:約120L●材質:ポリエチレン●キャスター径Φ200mm●カラー:ダークグレー●コード番号:AF7309
アズワン品番
67-6904-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02610855
KTP120
¥
47,300
¥
47,200
¥
51,920
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください