曜日別特売

PPパントレー丸型トレー VTシリーズ

PPパントレー丸型トレー VTシリーズ - アズワン

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02671466VTー500ーBK(ブラック)67-6917-06
6,900
取扱い終了
返品不可
02671475VTー400ーIV(アイボリー)67-6917-01
5,000
取扱い終了
返品不可
02671491VTー400ーBR(ブラウン)67-6917-02
5,000
取扱い終了
返品不可
02671500VTー400ーBK(ブラック)67-6917-03
5,000
取扱い終了
返品不可
02671509VTー500ーIV(アイボリー)67-6917-04
6,900
取扱い終了
返品不可
02671518VTー500ーBR(ブラウン)67-6917-05
6,900
取扱い終了
返品不可
02671527VTー300ーBR(ブラウン)67-6916-98
3,000
取扱い終了
返品不可
02671536VTー300ーBK(ブラック)67-6916-99
3,000
取扱い終了
返品不可
02671545VTー300ーIV(アイボリー)67-6916-97
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする