スタンドC バスケット付 DS511シリーズ

スタンドC バスケット付 DS511シリーズ - アズワン

フレームのデザインとバスケットの色で雰囲気が異なります。、本体とバスケットが分離します。、DS107-37(丸型バスケット37 型)付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02671561DS511ー18ーBK(ブラック)67-6917-09
11,000
取扱い終了
返品不可
02671570DS511ー25ーBK(ブラック)67-6917-12
11,300
取扱い終了
返品不可
02671579DS511ー18ーNA(ナチュラル)67-6917-07
11,000
取扱い終了
返品不可
02671588DS511ー25ーBR(ブラウン)67-6917-11
11,300
取扱い終了
返品不可
02671597DS511ー25ーNA(ナチュラル)67-6917-10
11,300
取扱い終了
返品不可
02671606DS511ー18ーBR(ブラウン)67-6917-08
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする