ユタカメイク
チューブロープ TTシリーズ
フリーカットタイプ(20mm巾)。使用量に応じて長さを選択。シート張りや幌掛けに適しています。
仕様
●サイズ:幅20mm×長さ5m●厚み:2mm±0.5mm●質量:220g●材質:再利用タイヤチューブ●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02624785
TT-205
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください