ユタカメイク
M-111PSロープ 5mm×80m
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐。、巻取り形状が、チーズ巻き(円柱形)タイプ。
仕様
●サイズ:線径約5mm×長さ約80m●質量:200g●色:イエロー●材質:ポリプロピレン●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02624889
-
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください