ユタカメイク
ダイヤロープドラム RDPシリーズ
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。
仕様
●サイズ:線径6mm×長さ200m●質量:3.66kg●材質:ポリプロピレン(70%)・ポリエチレン(30%)混紡●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7070-95
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02625135
RDP-10
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください