ユタカメイク
ナイロン3ッ打ロープドラム RJシリーズ
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。、3ツ打ち。
仕様
●サイズ:線径3mm×長さ300m●質量:2.09kg●先端加工:テープ止め●製造国:日本
材質
ナイロン
アズワン品番
67-7071-11
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02625151
RJ-7
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください