ユタカメイク
ポリエステル金剛ロープドラム RSXシリーズ
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。
仕様
●サイズ:線径3mm×長さ300m●質量:1.79kg●色:●先端加工:テープ止め●製造国:日本
材質
ポリエステル
アズワン品番
67-7070-46
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02625239
RSX-7
¥
7,530
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください