曜日別特売

オペラグラス

オペラグラス - エッシェンバッハオペラグラス - エッシェンバッハオペラグラス - エッシェンバッハオペラグラス - エッシェンバッハ

アクロマートレンズ採用しゆがみを抑えた明るい拡大像がえられ、舞台の迫力が増します。

仕様●サイズ:53×98×厚さ30mm、対物レンズ/25mm径、154g●材質:本体:真鍮、レンズ/光学ガラス●倍率:3倍内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026268064443167-7106-65
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
026268154441167-7106-64
24,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02626831445267-7106-67
24,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
026268404444167-7106-66
24,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする