アズワン
SNコンテナー B#9A 20107100シリーズ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):386×280×135●有効内寸(mm):324×220×117●内容量(L):9.7●圧縮荷重:12.50kN(1275kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02627190
20107100GR603GR604
67-7109-43
¥
3,050
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02627181
20107100BL503BL511
67-7109-42
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください