アズワン
SNコンテナー B#9K 20097100GL802シリーズ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):365×275×145●有効内寸(mm):302×212×132●内容量(L):9.6●圧縮荷重:11.05kN(1127kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02627199
20097100GL802GR603
67-7109-44
¥
3,050
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02627208
20097100GL802GL803
67-7109-45
¥
3,050
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください