曜日別特売

ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ

ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ - コンヨZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ - コンヨZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ - コンヨZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ - コンヨZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ - コンヨZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ - コンヨZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ - コンヨZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ - コンヨ

オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。

潤滑方式オイルレス式種類静音最高使用圧力(MPa)0.8電源電圧(V)100(50/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
タンク容量(L)
騒音値(dB)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02627400ZSW-M370.4MPa時:68/86 、0.8MPa時:55/67、1.0MPa時:40/510.837約68(A)/70(A)24375675570
49,300
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02627409ZSW-S250.4MPa時:50/62 、0.6MPa時:37/46、0.8MPa時:26/330.825約65(A)/67(A)21330605535
38,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする