曜日別特売

サンクリーンボックス A-1 本体のみ 51550000シリーズ

サンクリーンボックス A-1 本体のみ 51550000シリーズ - アズワン

目的に合わせて選べる分別用ダストボックス。

仕様●材質:PE●外寸(mm):662×462×800●内容量(L):160アズワン品番67-7135-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0263664051550000GR607
22,000
21,780
23,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする