曜日別特売

保存箱 片面エコクール 50枚 NKシリーズ

保存箱 片面エコクール 50枚 NKシリーズ - ヤマニパッケージ保存箱 片面エコクール 50枚 NKシリーズ - ヤマニパッケージ保存箱 片面エコクール 50枚 NKシリーズ - ヤマニパッケージ

発泡スチロールから保冷段ボール製の箱へ切替提案です。、組立簡単で在庫の省スペース化ができ、ゴミ処分も簡単な宅配箱です。、サイズ展開が豊富です。

入数(枚)50ライナーC5内容量1ケース(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02637857NK-11280サイズ60.8295×233×80292×216×72B
25,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
02637866NK-11780サイズ69305×265×120300×260×100A
29,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
02637875NK-11660サイズ59275×205×110270×200×90A
23,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ダンボール印刷・サイズオーダーサービス 希望のサイズ・デザインで小ロットから注文できます。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする