ヤマニパッケージ
保存箱 クールBOX 50枚 34シリーズ
両面に撥水加工があり、発泡スチロールに代わる環境に優しい断熱保冷段ボール。
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
入数(枚)
50
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02637891
34-30
80サイズ
71.3
330×235×148
320×230×140
A4
A
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02637900
34-27
60サイズ
58.5
265×190×130
260×185×125
B5
A
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る