ヤマニパッケージ
発送資材 A式 茶60 50枚 EEシリーズ
宅配用。、A式。、茶段ボールです。
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
クラフト
質量(g)
153
入数(枚)
50
内寸奥行(mm)
276
内寸幅(mm)
186
アズワン品番
67-7140-99
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
135
外寸法・奥行(mm)
280
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
130
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02639537
EE-311
80サイズ
60.5
280×190×135
276×186×130
B5
B
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る