ヤマニパッケージ
発送資材 A式 茶80 40枚 EEシリーズ
宅配用。、A式。、茶段ボールです。
内容量
1ケース(40枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02639546
EE-314
100サイズ
80.5
320×230×255
314×224×252
A4
A
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02639555
EE-313
100サイズ
81.6
284×205×327
274×194×320
B5
A
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02639571
EE-315
-
-
-
-
-
-
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る