贈答箱 カラフルテトラ 200枚 20-1968シリーズ

贈答箱 カラフルテトラ 200枚 20-1968シリーズ - ヤマニパッケージ贈答箱 カラフルテトラ 200枚 20-1968シリーズ - ヤマニパッケージ贈答箱 カラフルテトラ 200枚 20-1968シリーズ - ヤマニパッケージ贈答箱 カラフルテトラ 200枚 20-1968シリーズ - ヤマニパッケージ贈答箱 カラフルテトラ 200枚 20-1968シリーズ - ヤマニパッケージ

見た目にインパクトがあるテトラ型のクリアケースです。、他にも色違いがあり中身や季節に併せて使い分けいただけます。、角に穴が空いていますので、リボンを通せばさらにインパクトがアップします。、(リボン別売)

仕様●サイズ:170×170×148mm●材質:PP●重量:19g内容量1ケース(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0264015820-1968BR67-7143-06
34,200
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
0264016720-1968W67-7143-08
34,200
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
0264017620-1968BL67-7143-05
34,200
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
0264018520-1968RE67-7143-07
34,200
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする