曜日別特売

コーヒー用袋 スタンドチャック袋 白 インナーバルブ付 500枚 COTシリーズ

コーヒー用袋 スタンドチャック袋 白 インナーバルブ付 500枚 COTシリーズ - ヤマニパッケージ

インナーバルブ(逆止弁)付きスタンドチャック付袋。、外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。、バルブが目立たないフラットタイプ。、チャック付きが便利です。

仕様●サイズ:155×86×160mm●材質:片ツヤ晒、蒸着PET12、LLDPE50●重量:9gアズワン品番67-7147-16内容量1ケース(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02640745COT-870
36,400
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする