ベルベ
小袋 クレア
仕様
●サイズ:50×240mm●材質:上質●重量:約2g●厚さ:64g
アズワン品番
67-7158-24
内容量
1ケース(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02641996
2920
¥
21,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください