ベルベ
発送資材 ダンボール
全10種類を絞り込む
3辺合計(cm)
選択してください
55.4
60.5
71.7
78
80.4
89.4
99
99.7
121
139.5
フルート
A
B
E
内容量
1ケース(10枚)
1ケース(20枚)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02643798
98772
1ケース(10枚)
100サイズ
99.7
440×317×240
430×307×230
A
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02643816
49945
1ケース(20枚)
60サイズ
55.4
406×74×74
402×71×71
E
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02643825
49944
1ケース(20枚)
80サイズ
71.7
551×83×83
548×80×80
E
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02643841
81111
1ケース(20枚)
80サイズ
60.5
250×205×150
240×195×140
A
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02643850
4543
1ケース(10枚)
100サイズ
99
450×280×260
440×270×250
A
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02643859
98777
1ケース(20枚)
100サイズ
89.4
384×280×230
374×270×220
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02643868
49942
1ケース(20枚)
100サイズ
80.4
542×131×131
536×125×125
B
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02643877
4544
1ケース(10枚)
140サイズ
121
440×440×330
430×430×320
A
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02643886
98776
1ケース(20枚)
80サイズ
78
320×230×230
310×220×220
A
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02643807
40455
1ケース(10枚)
140サイズ
139.5
600×440×355
590×430×345
A
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る