ベルベ
ラッピング 包装紙 プチスタンプ 半切 300枚 875シリーズ
仕様
●サイズ:758×530mm●材質:コート●重量:27g●厚さ:64g●JAN(1セット(50枚入)):4985863008751
アズワン品番
67-7158-63
内容量
1ケース(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02644026
875
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください