ベルベ
ラッピング 包装紙 王様 銀
仕様
●サイズ:758×1061mm●材質:純白●重量:40g●厚さ:47g
アズワン品番
67-7158-74
内容量
1ケース(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02644035
707
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください