曜日別特売

カーテンフック

カーテンフック - 水本機械製作所

細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。、カーテンの上部金具として使用できます。、パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。、ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。

仕様●使用荷重(kN):0.98●D(mm):1.7●L(mm):37●W(mm):20.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3517アズワン品番67-7179-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02652697A-164
166
158
174(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする