曜日別特売

ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm

ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm - tantore

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

注意
●※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02664238-1枚(19m)67-7221-49
299,000
298,000
327,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664247-1枚(21m)67-7221-51
330,200
329,200
362,120(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664256-1枚(27m)67-7221-57
427,700
426,700
469,370(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664265-1枚(13m)67-7221-43
209,300
208,300
229,130(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664281-1枚(29m)67-7221-59
460,200
459,200
505,120(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664290-1枚(8m)67-7221-38
133,900
132,900
146,190(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664299-1枚(11m)67-7221-41
175,500
174,500
191,950(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664308-1枚(12m)67-7221-42
193,700
192,700
211,970(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664317-1枚(3m)67-7221-33
58,760
58,660
64,526(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664326-1枚(15m)67-7221-45
239,200
238,200
262,020(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664335-1枚(9m)67-7221-39
149,500
148,500
163,350(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664351-1枚(4m)67-7221-34
73,670
73,570
80,927(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664360-1枚(14m)67-7221-44
223,600
222,600
244,860(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664369-1枚(6m)67-7221-36
103,510
102,510
112,761(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664378-1枚(24m)67-7221-54
378,300
377,300
415,030(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664387-1枚(30m)67-7221-60
477,100
476,100
523,710(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664396-1枚(18m)67-7221-48
283,400
282,400
310,640(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664405-1枚(16m)67-7221-46
254,800
253,800
279,180(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664421-1枚(7m)67-7221-37
118,740
117,740
129,514(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664430-1枚(25m)67-7221-55
395,200
394,200
433,620(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664439-1枚(5m)67-7221-35
88,580
88,480
97,328(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664448-1枚(22m)67-7221-52
347,100
346,100
380,710(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664457-1枚(17m)67-7221-47
269,100
268,100
294,910(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664466-1枚(10m)67-7221-40
163,800
162,800
179,080(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664475-1枚67-7221-31
39,700
39,600
43,560(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664491-1枚(20m)67-7221-50
314,600
313,600
344,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664500-1枚(23m)67-7221-53
364,000
363,000
399,300(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664509-1枚(2m)67-7221-32
43,880
43,780
48,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664518-1枚(26m)67-7221-56
410,800
409,800
450,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02664527-1枚(28m)67-7221-58
444,600
443,600
487,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする