アズワン
SNコンテナー C#27 10260700シリーズ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):565×450×148●有効内寸(mm):473×396×125●内容量(L):27●圧縮荷重:7.06kN(720kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02665830
10260700ORTUDOR309
67-7225-13
¥
4,260
¥
4,217
¥
4,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02665839
10260700BL503BL511
67-7225-12
¥
4,260
¥
4,217
¥
4,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください