アズワン
サンボックス #8-6 20082300シリーズ
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き
仕様
●材質:PP●外寸(mm):424×291×103●有効内寸(mm):365×243×88●内容量(L):8.7●圧縮荷重:27.3kN(2780kgf)
アズワン品番
67-7226-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02665927
20082300BL504
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください