曜日別特売

ケミフィット 1袋 5個入 CP-Lシリーズ

ケミフィット 1袋 5個入 CP-Lシリーズ - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa内容量1袋(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02666128CP-L1/2-R1/2-5P67-7228-32
3,010
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666137CP-L3/8-R1/4-5P67-7228-29
2,520
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666146CP-L1/4-R1/8-5P67-7228-27
1,610
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
02666155CP-L3/8-R3/8-5P67-7228-30
2,520
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
02666171CP-L1/4-R1/4-5P67-7228-28
1,610
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
02666180CP-L1/2-R3/8-5P67-7228-31
3,010
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする